DKC (COSMEC ) - CSM607E032 GUAINA ACC.ZINC.DN27 ?26,5X34 RIV.EVA GR - 607E032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 32 mm
Packung
25 M
EAN
8033648162559
Artikelnummer
CSM607E032
Herstellernummer
607E032
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


