DKC (COSMEC ) - CSM607E040N GUAINA ACC.ZINCDN40 ?40X48 RIV.EVA NE - 607E040N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
8033648208509
Artikelnummer
CSM607E040N
Herstellernummer
607E040N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
240 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


