Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607E050 GUAINA ACC.ZINC.DN51 ?50,5X58,5 RIV.EVA - 607E050

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607E050 GUAINA ACC.ZINC.DN51 ?50,5X58,5 RIV.EVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 58.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 50 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648162580

Artikelnummer

CSM607E050

Herstellernummer

607E050

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

58.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeradius, statisch:

300 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Druckfestigkeit:

750 N

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11secondo EN ISO 11925-2 • No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101