Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607ETX010 TUBO FLES.MET.DN10?10X15 RIV.EVA TREC.IX - 607ETX010

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607ETX010 TUBO FLES.MET.DN10?10X15 RIV.EVA TREC.IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648162597

Artikelnummer

CSM607ETX010

Herstellernummer

607ETX010

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.31 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Rapporti di prova LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl: • No.1181.0DC0030/11 secondo EN ISO 11925-2• No.1181.5AF0010/11 secondo NF X 10-702-1 • No.1181.5AF0020/11 secondo NF X 70-100-1 • No.1181.5AF0030/11 secondo NF F 16-101