DKC (COSMEC ) - CSM607ETX022 TUBO FLES.MET.DN21?20,5X27 R.EVA TREC.IX - 607ETX022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
EAN
8033648162627
Artikelnummer
CSM607ETX022
Herstellernummer
607ETX022
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


