DKC (COSMEC ) - CSM607ETX040 TUBO FLES.MET.DN40?40X48 RIV.EVA TREC.IX - 607ETX040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 40 mm
Packung
25 M
EAN
8033648162658
Artikelnummer
CSM607ETX040
Herstellernummer
607ETX040
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
240 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.66 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


