DKC (COSMEC ) - CSM607ETX050 TUBO FLES.MET.DN51?50,5X58,5 R.EVA TREC. - 607ETX050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 58.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 51 mm
Packung
25 M
EAN
8033648162665
Artikelnummer
CSM607ETX050
Herstellernummer
607ETX050
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
58.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
51 mm
Biegeradius, statisch:
300 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.96 kg/m
Hängelast:
850 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


