DKC (COSMEC ) - CSM607PU12N TUBO FLES.MET.D.A.DN12 ?12X18 RIV.PU NE - 607PU12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648208134
Artikelnummer
CSM607PU12N
Herstellernummer
607PU12N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.3 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


