Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607PU16N TUBO FLES.MET. D.A.DN16 ?15,5X21 RIV. PU - 607PU16N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607PU16N TUBO FLES.MET. D.A.DN16 ?15,5X21 RIV. PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648208172

Artikelnummer

CSM607PU16N

Herstellernummer

607PU16N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.42 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.