DKC (COSMEC ) - CSM607PU38N TUBO FLES.MET.D.A.DN35 ?35X43 RIV. PU NE - 607PU38N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 43 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8033648208219
Artikelnummer
CSM607PU38N
Herstellernummer
607PU38N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
190 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-60...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


