Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607PU50N TUBO FLES.MET. D.A.DN51?50,5X58,5 RIV.PU - 607PU50N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607PU50N TUBO FLES.MET. D.A.DN51?50,5X58,5 RIV.PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 58.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 51 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648208257

Artikelnummer

CSM607PU50N

Herstellernummer

607PU50N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

58.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

51 mm

Biegeradius, statisch:

300 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.56 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura semplice. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.