DKC (COSMEC ) - CSM607T-10 TUBO FLESS.MET.DN10 ?10X15,5 TREC.NEUTRO - 607T-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
8033648142940
Artikelnummer
CSM607T-10
Herstellernummer
607T-10
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


