DKC (COSMEC ) - CSM607T-12 TUBO FLESS.MET.DN12 ?12X17,5 TREC,NEUTRO - 607T-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648142957
Artikelnummer
CSM607T-12
Herstellernummer
607T-12
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


