DKC (COSMEC ) - CSM607T-27 TUBO FLESS.MET.DN27 ?26,5X33 TREC.NEUTRO - 607T-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
25 M
EAN
8033648142988
Artikelnummer
CSM607T-27
Herstellernummer
607T-27
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


