DKC (COSMEC ) - CSM607T-35 TUBO FLESS.MET.DN35 ?35X41,5 TREC.NEUTRO - 607T-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 41.5 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
EAN
8033648142995
Artikelnummer
CSM607T-35
Herstellernummer
607T-35
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
41.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


