Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607X-22 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?20,7X27,1 - 607X-22

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607X-22 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?20,7X27,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 20.7 mm

  • Außendurchmesser - 27.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 20.7 mm

Packung

  • 15 M

EAN

8033648143053

Artikelnummer

CSM607X-22

Herstellernummer

607X-22

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

20.7 mm

Außendurchmesser:

27.1 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

20.7 mm

Biegeradius, statisch:

35 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...110 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

4000 N

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

2500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.