Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?32,6X42 - 607X-38

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 ?32,6X42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 32.6 mm

  • Außendurchmesser - 42 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 32.6 mm

Packung

  • 15 M

EAN

8033648143077

Artikelnummer

CSM607X-38

Herstellernummer

607X-38

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

32.6 mm

Außendurchmesser:

42 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

32.6 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...110 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

4000 N

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

2500 N

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.