Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6080-12B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?12X16,4 GR. - 6080-12B

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6080-12B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?12X16,4 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.4 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8033648143152

Artikelnummer

CSM6080-12B

Herstellernummer

6080-12B

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

16.4 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.