Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6080-12N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?12X16,4 NERO - 6080-12N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6080-12N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?12X16,4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8033648143169

Artikelnummer

CSM6080-12N

Herstellernummer

6080-12N

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

16.4 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato colore grigio RAL 7035, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.