DKC (COSMEC ) - CSM6080-16N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?16X20,7 NERO - 6080-16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8033648143220
Artikelnummer
CSM6080-16N
Herstellernummer
6080-16N
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
20.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


