DKC (COSMEC ) - CSM6080-20N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?20X24,7 NERO - 6080-20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8033648143251
Artikelnummer
CSM6080-20N
Herstellernummer
6080-20N
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
24.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


