DKC (COSMEC ) - CSM6080-50B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO ?50X57,2 GR. - 6080-50B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 57.2 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 50 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8033648143473
Artikelnummer
CSM6080-50B
Herstellernummer
6080-50B
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
57.2 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
50 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


