DKC (COSMEC ) - CSM6085-27 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?27X34 GRIGIO - 6085-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 27 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
25 M
EAN
8033648144487
Artikelnummer
CSM6085-27
Herstellernummer
6085-27
Hersteller
DKC
Innendurchmesser:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


