Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6085-40 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?40X48 GRIGIO - 6085-40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6085-40 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?40X48 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 M

EAN

8033648144579

Artikelnummer

CSM6085-40

Herstellernummer

6085-40

Hersteller

DKC

Innendurchmesser:

40 mm

Nenndurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubi flessibili in PVC liscio color blu. Offrono ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.