DKC (COSMEC ) - CSM6089-10 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?10X15,5 TRECCIA - 6089-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 15.5 mm
Packung
50 M
EAN
8033648144708
Artikelnummer
CSM6089-10
Herstellernummer
6089-10
Hersteller
DKC
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zink
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


