Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6089-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?15X21,5 TRECCIA - 6089-15

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6089-15 TUBO FLESS.PVC LISCIO ?15X21,5 TRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648144746

Artikelnummer

CSM6089-15

Herstellernummer

6089-15

Hersteller

DKC

Innendurchmesser:

15 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

21.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei:

nein

Farbe:

Zink

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.