Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6097L20B TESTACANNA IN PE-LD TUBO ?20MM (RAL 7035 - 6097L20B

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6097L20B TESTACANNA IN PE-LD TUBO ?20MM (RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648145149

Artikelnummer

CSM6097L20B

Herstellernummer

6097L20B

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

UV-beständig:

nein

Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.