DKC (COSMEC ) - CSM60GCU-17 CALZA RAME HG-CU ?15MM 12?22 - 60GCU-17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 12...22 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - Zinn
Nenndurchmesser - 22 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 M
EAN
8033648173104
Artikelnummer
CSM60GCU-17
Herstellernummer
60GCU-17
Hersteller
DKC
Bündeldurchmesser:
12...22 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
Zinn
Nenndurchmesser:
22 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


