Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM60GCU-25 CALZA RAME HG-CU ?20MM 16?27 - 60GCU-25

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM60GCU-25 CALZA RAME HG-CU ?20MM 16?27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 16...27 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - Zinn

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 50 M

EAN

8033648173128

Artikelnummer

CSM60GCU-25

Herstellernummer

60GCU-25

Hersteller

DKC

Bündeldurchmesser:

16...27 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

Zinn

Nenndurchmesser:

27 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.