Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM60GCUK-40 CALZA RAME HG-CU NW 20 - 35 MM. - 60GCUK-40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM60GCUK-40 CALZA RAME HG-CU NW 20 - 35 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...35 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - Zinn

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 25 M

EAN

8033648188481

Artikelnummer

CSM60GCUK-40

Herstellernummer

60GCUK-40

Hersteller

DKC

Bündeldurchmesser:

20...35 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

Zinn

Nenndurchmesser:

35 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Calze trecciate in rame stagnato, strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia. Conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un'ampia banda di frequenze.