Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-10 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?4?10MM NERO - 60GPA-10

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-10 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?4?10MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

8033648191740

Artikelnummer

CSM60GPA-10

Herstellernummer

60GPA-10

Hersteller

DKC

Bündeldurchmesser:

4...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Calze trecciate realizzate con monofilo di poliammide PA6.6, offrono un’ottima resistenza all’abrasione, alle sostanze chimiche, a combustibili, liquidi e muffe. L’elevata densità di trama (copertura >85%) ed il filato robusto (0,25mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Autoestinguenza e nessuna tossicità in caso d’incendio le rendono particolarmente indicate nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio d’incendio. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.