DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-27 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?18?27MM NERO - 60GPA-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 18...27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 27 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 M
EAN
8033648191801
Artikelnummer
CSM60GPA-27
Herstellernummer
60GPA-27
Hersteller
DKC
Bündeldurchmesser:
18...27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
27 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


