Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-80 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?35?80MM NERO - 60GPA-80

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM60GPA-80 CALZA TRECCIATA POLIAMMIDE ?35?80MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 35...80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8033648191863

Artikelnummer

CSM60GPA-80

Herstellernummer

60GPA-80

Hersteller

DKC

Bündeldurchmesser:

35...80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.