DKC (COSMEC ) - CSM60GPET-11N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO ? 3-11 - 60GPET-11N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 3...11 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 11 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
200 M
EAN
8033648239732
Artikelnummer
CSM60GPET-11N
Herstellernummer
60GPET-11N
Hersteller
DKC
Bündeldurchmesser:
3...11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
11 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
nein


