Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM60GPET-20N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO ? 8-20 - 60GPET-20N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM60GPET-20N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO ? 8-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 150 M

EAN

8033648239794

Artikelnummer

CSM60GPET-20N

Herstellernummer

60GPET-20N

Hersteller

DKC

Bündeldurchmesser:

8...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.