DKC (COSMEC ) - CSM6104-2113 RIDUZIONE M. PG21 - F. PG13 TIPO A - 6104-2113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648145491
Artikelnummer
CSM6104-2113
Herstellernummer
6104-2113
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.


