Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6110-16N RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO ?16 IP67 - 6110-16N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6110-16N RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO ?16 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648145613

Artikelnummer

CSM6110-16N

Herstellernummer

6110-16N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

UV-beständig:

ja

Raccordi rapidi tubo-tubo brevettati, in acciaio inox 316L; continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. Tenuta stagna IP66/IP67.