DKC (COSMEC ) - CSM6110-50 RACCORDO RAPIDO TUBO-TUBO ?50 IP67 - 6110-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steck
Packung
1 ST
EAN
8033648219635
Artikelnummer
CSM6110-50
Herstellernummer
6110-50
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein
UV-beständig:
ja


