DKC (COSMEC ) - CSM6111-A25N RACCORDO RAPIDO TUBO ?25 - M. M25 IP67 - 6111-A25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Packung
1 ST
EAN
8033648155827
Artikelnummer
CSM6111-A25N
Herstellernummer
6111-A25N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Exzentrisch:
nein
UV-beständig:
ja



