Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6117-63N RACC.RAP. TUBO ?63 - TUBO FLES.DN51 ?50, - 6117-63N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6117-63N RACC.RAP. TUBO ?63 - TUBO FLES.DN51 ?50,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648222307

Artikelnummer

CSM6117-63N

Herstellernummer

6117-63N

Hersteller

DKC

Raccordi metallici tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.