Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6118-3240M ADATT. PRESS. MET. M32-M40 20?27 IP68 - 6118-3240M

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6118-3240M ADATT. PRESS. MET. M32-M40 20?27 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648223939

Artikelnummer

CSM6118-3240M

Herstellernummer

6118-3240M

Hersteller

DKC

Adattatori pressacavo IP68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verrano utilizzati. Sono raccordi pressacavo speciali, derivati dal pressacavo (cod. 6018-M), con testina filettata metrica maschio, adatti ad essere collegati a raccordi terminali per tubi metallici rigidi e flessibili di pari filetto femmina. Sono utilizzati quando è necessario rendere stagna una parte dell'impianto. La filettatura è metrica.