DKC (COSMEC ) - CSM6188-1211B RACCORDO PVC M. PG11 T.FLESS.12 GRIGIO70 - 6188-1211B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8033648147501
Artikelnummer
CSM6188-1211B
Herstellernummer
6188-1211B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


