DKC (COSMEC ) - CSM6188-1520N RACCORDO PVC M. M20 T.FLESS.16 NERO - 6188-1520N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8033648147716
Artikelnummer
CSM6188-1520N
Herstellernummer
6188-1520N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


