DKC (COSMEC ) - CSM6188-20G RACCORDO PVC M. G? T.FLESS.20 GRIGIO - 6188-20G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8033648147846
Artikelnummer
CSM6188-20G
Herstellernummer
6188-20G
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


