DKC (COSMEC ) - CSM6188-40G RACCORDO PVC M. G1 ? T.FLESS.40 GRIGIO7 - 6188-40G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8033648148188
Artikelnummer
CSM6188-40G
Herstellernummer
6188-40G
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


