Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6330-1 SCATOLA IN AL 3 VIE A T G1 IP65(E) - 6330-1

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6330-1 SCATOLA IN AL 3 VIE A T G1 IP65(E)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648022600

Artikelnummer

CSM6330-1

Herstellernummer

6330-1

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a tre vie a "T", pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.