Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6330-40 SCATOLA IN AL 3 VIE A T M40 IP65 - 6330-40

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6330-40 SCATOLA IN AL 3 VIE A T M40 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648020514

Artikelnummer

CSM6330-40

Herstellernummer

6330-40

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a tre vie a "T", pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP65. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.