Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6410S16 SCATOLA DERIV.AISI 304 EST.270X240X125MM - 6410S16

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6410S16 SCATOLA DERIV.AISI 304 EST.270X240X125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP69

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648164171

Artikelnummer

CSM6410S16

Herstellernummer

6410S16

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP69

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

sonstige

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

270 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

125 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione IP66 prodotte in acciaio inox AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) finemente satinato, di robusta costruzione, ricavate da un unico foglio di lamiera di acciaio inox spessore 1,2 mm, tranciata, stampata e saldata in atmosfera inerte per evitare fenomeni di corrosione. La guarnizione in gomma neoprenica espansa, antiolio e autoestinguente, già alloggiata nel coperchio, garantisce la tenuta stagna IP66. Sono complete di viti antiperdenti per il fissaggio del coperchio e predisposte per la messa a terra come da normative vigenti. Sul fondo della scatola sono applicati prigionieri M6 inox per il fissaggio di profili portanti o delle piastre di fondo (eccetto cod.6410E01 e cod.6411E01). I kit per il fissaggio a parete cod.6412F sono da richiedere separatamente e sono facilmente applicati praticando un foro Ø8mm sul fondo della scatola; il grado IP è garantito dalle guarnizioni di tenuta incluse nel kit. Su richiesta si producono in acciaio inox AISI 316 (X5CrNiMo17-12-2 1.4401 UNI EN 10088-1).