Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM65300N SCATOLA DERIV.AL RAMATA INT.90X90X53 - 65300N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM65300N SCATOLA DERIV.AL RAMATA INT.90X90X53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP69

Packung

  • 32 ST

EAN

8033648166182

Artikelnummer

CSM65300N

Herstellernummer

65300N

Hersteller

DKC

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP69

Anzahl der Einführungen:

0

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

sonstige

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

59 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.