Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM65305 SCATOLA DERIV. AL VER. 294X244X114 IP66/ - 65305

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM65305 SCATOLA DERIV. AL VER. 294X244X114 IP66/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Länge - 314 mm

  • Breite - 264 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648148461

Artikelnummer

CSM65305

Herstellernummer

65305

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

314 mm

Breite:

264 mm

Tiefe:

122 mm

Anreihbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.